大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
3W-ZEC (+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全105種類を一覧で見る
内容量
1袋(1200個)
注文コード
13404925
品番
3X9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,596
販売価格(税別)
¥
4,178
バスケットに入れる
長さ(mm)
9
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)8×0.5