大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
3W-ZEC (+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全105種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
13405135
品番
3.5X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,878
販売価格(税別)
¥
8,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.4
寸法d1(mm)
6.2
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
M3.5
平座金
(D1×T)9×0.5