0610-0050-20 ニトリル ガルディアングローブ 50枚入 つばさ 13405265 0610-0050-20 ニトリル ガルディアングローブ 50枚入 つばさ 13405265 0610-0050-20 ニトリル ガルディアングローブ 50枚入 つばさ 13405265 0610-0050-20 ニトリル ガルディアングローブ 50枚入 つばさ 13405265 0610-0050-20 ニトリル ガルディアングローブ 50枚入 つばさ 13405265

ニトリル ガルディアングローブ 50枚入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 13405265 品番 0610-0050-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐油性、耐薬品性に優れたニトリル(合成ゴム)手袋です。食品衛生法、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。合成ゴム性でラテックスアレルギーの方でも手荒れを起こしにくい手袋です。外側に細かなエンボス加工を施していますので、すべりを防ぎます。左右兼用ですので、右手、左手だけの作業に無駄なく使えて経済的です。パウダーフリー(粉無し)になっています。

用途農水産加工、食品加工、自動車整備、DIY作業、工場、油作業、レジャーなどに。 材質合成ゴム(NBR) 厚さ(mm)指先:0.17(±0.03)、手の平:0.16(±0.03) 全長(mm)240 ブラック サイズS 入数(枚)50 規格食品衛生法適合 機能伸縮性、耐久性 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)8.5 粉有無粉なし エンボス加工外エンボス、内エンボス
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13405308
2023-02-20
用途:
調理中のハードワークに
株式会社NECライベックス 様 (飲食業)

フードタッチが販売停止後、やっと出たと思ったが高過ぎて消耗品としては使えない。物はいいが高過ぎ。値段が半減したら購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする