LBP361i モノクロレーザービームプリンター Satera LBP361i Canon 13405439

モノクロレーザービームプリンター Satera LBP361i

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード13405439品番LBP361i
参考基準価格(税別)¥148,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

A4モノクロレーザープリンター LBP361i
大量出力に適した61枚/分の高速プリンター。A4モノクロハイエンドモデル。
61枚/分の高速プリント
A4片面61枚/分、A4両面50ページ/分の高速プリントを実現。
基幹業務や、医療現場のレセプト処理など、大量の出力が必要な業務でハイパフォーマンスを発揮します。
幅広い用紙対応
A4/B6サイズまでの用紙や封筒、薬袋の大量印刷にも用紙カセットから対応可能。幅広い用途の出力業務で活躍します。
無線LAN標準対応&モバイル連携
Wi-Fi接続が簡単に行えるWPA/AOSSに対応しています。
放置プリントを予防する「留め置き印刷」
パソコンから文章を印刷するときに、印刷データを本機内とどめてすぐに印刷されないようにすることができ、
安心して印刷することができます。

付属品カートリッジ073L(装着同梱)、ユーザーソフトウェアDVD-ROM、セットアップガイド 他仕様[動作モード] ページ記述言語:LIPS LX・標準エミュレーション:ESC/P、N201、IBM5577、HP- GL、HP- GL2ホワイトシリーズSatera消費電力(W)最大:1500以下、動作時平均:約754、最小:約1エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×465×370対応OSWindows Server 2008~2022、Windows 7~11、macOS(10.12.6~13)※詳細はメーカーページをご確認願います。本体質量(kg)約20(カートリッジを除く)機能両面印刷機能:有りインターフェースUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3)、IEEE802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)使用環境温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと)印刷速度モノクロ片面:61枚/分、モノクロ両面:50ページ/分プリント方式レーザー方式用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/A6/B6リーガル/レターユーザー定義サイズ(幅:99.0~216.0mm×長さ:148.0~355.6mm)、手差しトレイ:幅:76.2~216.0mm×長さ:127.0~355.6mm給紙容量カセット:640枚×1段、手差しトレイ:100枚(A4)排紙容量フェイスダウン:最大500枚使用可能用紙サイズ両面印刷:A4/B5/A5/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(幅148.0~216.0mm×長さ210.0~355.6mm)RoHS指令(10物質対応)対応色数その他グリーン購入法適合メーカー商品コード5644C006適合トナートナーカートリッジ073シリーズ商品タイププリンターエネルギー消費効率(kWh/年)119(区分名:D)エコマーク認定番号22 155 021

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする