モノクロレーザビームプリンタ複合機 Satera MF266dn II

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13405457 品番5938C014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

A4モノクロレーザー複合機 MF266dn II
ファクス・コピー・プリンター・スキャナーモデル
ファクス中心の幅広い業務を効率化。SEND Liteに対応。セキュリティが強化された有線LANモデル。
毎分28枚高速出力
毎分28枚スピードで、出力業務を速やかにサポートします。
さらにファーストコピーも7.8秒以下で、最初の1枚からスピーディーです。
6行液晶タッチパネル
大型パネルの表示に直接タッチしながら、迷うことなく操作できます。
画面のカスタマイズも可能で、さらに使いやすくなりました。
見るだけファクス
リモートUIから受信ファクスのプレビューが可能。
迷惑ファクスなど不要な文書を出力前に削除して、印刷コストを削減できます。
不正プログラムの起動を防ぐ「改ざん検知」
本体起動時に、プログラムが改ざんされていないかを検証し、安全性を確認して起動を行います。

付属品トナーカートリッジ051、ドラムカートリッジ051、電源コード、ドライバーDVD-DOM、電話コード、セットアップガイド 他 ※ USBケーブル、保証書は同梱されていません。 仕様ページ記述言語:CARPS2 シリーズSatera 消費電力(W)最大時:1000以下、通常スタンバイ時(平均):4.4、スリープ時(平均): 約0.6(USBポート) エコマーク認定認定 枚数ADF原稿セット可能枚数:最大35枚 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×405×375(ADF、操作パネル、排紙トレイ、給紙カセットを閉じた時の寸法) 本体質量(kg)約11.9(トナーカートリッジ含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)占有スペース:429×620×645(給紙カセット引き出し時、ADFオープン時、原稿台ガラスカバーオープン時、後ろカバー開放時) 機能両面印刷機能:有り インターフェースUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3) 原稿サイズ原稿台: A4/B5/A5/レター(最大216.0×297mm)、ADF(自動原稿送り装置):A4/B5/A5/B6ヨコ/レター/リーガル(最大216×356mm、最小148×105mm) 使用環境温度:10℃〜30℃/湿度:20%〜80%(相対湿度・結露しないこと) プリント方式レーザー方式 用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/A6/リーガル/レター、ユーザー定義サイズ(幅:76.0〜216.0mm×長さ:127.0〜356.0mm) 質量:60〜163g/m2、手差しトレイ:A4/B5/A5/A6/リーガル/レターユーザー定義サイズ(幅:76.0〜216.0mm×長さ:127.0〜356.0mm) 質量:60〜163g/m2 給紙容量給紙カセット:250枚、手差しトレイ:1枚(A4) 連続複写スピードA4等倍/片面→28枚/分、A4等倍/両面→17.8枚/分 使用可能用紙サイズ両面印刷:A4/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ( 幅210.0〜216.0mm×長さ279.4〜356.0mm) 給紙可能枚数(最大積載枚数)排紙トレイ:最大100枚 RoHS指令(10物質対応)対応 色数その他 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5938C014 適合トナートナーカートリッジ051シリーズ 商品タイプ複合機 エネルギー消費効率(kWh/年)38(区分名:c) エコマーク認定番号22 155 020

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13405457 5938C014 07307198 MF286dn Satera A4モノクロレーザビームプリンタ複合機 MF286dn Canon Satera A4モノクロレーザビームプリンタ複合機 MF286dn Canon 1台 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする