大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ユニクロ(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
13406219
品番
6X150(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,250
販売価格(税別)
¥
17,500
バスケットに入れる
長さ(mm)
150
十字穴番号
3
ねじの種類
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M6