2X5 ニッケルBS(+)ナベコ 大阪魂 13408057 2X5 ニッケルBS(+)ナベコ 大阪魂 13408057 2X5 ニッケルBS(+)ナベコ 大阪魂 13408057

ニッケルBS(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(165個) 注文コード 13408057 品番 2X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)5 十字穴番号1 寸法a(mm)1.8 表面処理ニッケル 頭部形状なべ 寸法d1(mm)4 寸法k(mm)1.3 寸法m(mm)2.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)3.5 ねじの呼びM2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする