大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
ニッケルBS(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
13408145
品番
3X75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,871
販売価格(税別)
¥
29,883
バスケットに入れる
長さ(mm)
75
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3
表面処理
ニッケル
頭部形状
なべ
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)8×0.5