3.5X20 ニッケルBS(+)ナベコ 大阪魂 13408161 3.5X20 ニッケルBS(+)ナベコ 大阪魂 13408161 3.5X20 ニッケルBS(+)ナベコ 大阪魂 13408161

ニッケルBS(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30個) 注文コード 13408161 品番 3.5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20 十字穴番号2 寸法a(mm)3.4 表面処理ニッケル 頭部形状なべ 寸法d1(mm)6.2 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)3.9 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM3.5 平座金(D1×T)9×0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする