大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
ニッケルBS(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
13408249
品番
6X80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,492
販売価格(税別)
¥
27,720
バスケットに入れる
長さ(mm)
80
表面処理
ニッケル
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M6