大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 丸小ねじ
(-)マルコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(7個)
注文コード
13408888
品番
8X70(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
70
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
丸
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
M8