大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
ステン(+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
注文コード
13409186
品番
10X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
呼び・ねじの呼び・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25
十字穴番号
4
寸法d1(mm)
17.5
寸法k(mm)
6
寸法m(mm)
9.4
寸法dk(mm)
19
ねじの呼び
M10
平座金
(D1×T)22×1.6