10X30 ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13409195 10X30 ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13409195 10X30 ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13409195

ステン(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM10 注文コード13409195 品番10X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は呼び・ねじの呼び・内容量など68種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)30 十字穴番号4 寸法d1(mm)17.5 寸法k(mm)6 寸法m(mm)9.4 寸法dk(mm)19 ねじの呼びM10 平座金(D1×T)22×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする