大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
3カ-W (-)サラボルト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(40個)
注文コード
13409290
品番
14X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,472
販売価格(税別)
¥
12,247
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
M14