大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
3カ-W (-)サラボルト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
13409317
品番
18X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,429
販売価格(税別)
¥
16,754
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
M18