画像準備中

3カ-W (-)サラボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13409326 品番 18X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000
長さ(mm)40 表面処理3価ホワイト 頭部形状 穴の形状すりわり ねじの呼びM18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする