大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
クロ-ムBS(+)JISマルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
13409536
品番
5X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,087
販売価格(税別)
¥
15,534
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
表面処理
クロームBS
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M5