3X15 3カ-W (+)トラスP=N 大阪魂 13409780 3X15 3カ-W (+)トラスP=N 大阪魂 13409780 3X15 3カ-W (+)トラスP=N 大阪魂 13409780

3カ-W (+)トラスP=N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(600個) 呼びM3 注文コード13409780 品番3X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,710
販売価格(税別)
6,100
この商品は呼び・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)15 呼びM3 寸法t(mm)0.5 寸法d1(mm)8 寸法K(mm)1.9 寸法dk(mm)6.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする