5X6 3カ-W (+)トラスP=N 大阪魂 13409956 5X6 3カ-W (+)トラスP=N 大阪魂 13409956 5X6 3カ-W (+)トラスP=N 大阪魂 13409956

3カ-W (+)トラスP=N

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(400個) 呼びM5 注文コード13409956 品番5X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,625
販売価格(税別)
6,932
この商品は呼び・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)6 呼びM5 寸法t(mm)0.8 寸法d1(mm)12 寸法K(mm)3.1 寸法dk(mm)11.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする