曜日別特売

部品 コードレストリマ M3608DA

(4件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番12A
12A
4A
6
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
22
23
24
28
31
32
33
35
36
39
40
503
504
505
510
511
512
513
515A
601
602
内容量1個注文コード13410077品番341121
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
品番341121部品名称ステータセンサ基板組(15~17,40含む)形状図番12A
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: DIY
農・林・水産業

DIY作業で使用したが満足のいくものだった。今後も部品が壊れた時には利用する。

対象商品 : 13410165
2024-07-12
用途: 自作のトリマーテーブルを作る為の部品として使用

トリマーのベースプレートのみ購入した、色々とベースプレートに穴あけ加工などをする予定なので、もともとの付属品は予備としてストックし、この購入した方を加工に使用した、純正品なので全く問題無く使えます、こういった部品を安価な通常価格で単品で購入できて本当に助かります

対象商品 : 13410269
2024-04-21
用途: 木工用

本体のみ購入し、ガイドは別途購入。満足しています。

対象商品 : 13410034
2023-03-31
用途: 木工DIY
その他業種

問題なく使える.こういうものがちゃんと揃っているのは本当に助かる.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする