大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
3カ-W (+)サラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
13410358
品番
3.5X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,591
販売価格(税別)
¥
4,174
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3.5