※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

簡易水洗トイレ ニューレット(便器+便座セット)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容便器(AF50HBNLW)、便座(DLAL931LW)、便皿洗浄ノズル(NS120)、ウォターダスターセット(WB121)、紙巻器(CF50TDN)、コントロールボックス(WB103H) 注文コード13410375 品番AF50HL931LW
参考基準価格(税別)¥196,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はセット内容など10種類から選べます 他の種類を見る

限られたスペースに最適なタンクレス式の簡易水洗トイレです。タンクがない省スペース性に優れたタイプです。
アサヒ独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。
ご使用後にプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れるコントロールフラッシュバルブ方式。ワンプッシュ毎秒約150cc※というわずかな水量で洗浄が可能な節水仕様(※0.2MPa時)。
どのサイズの便器にも適合!大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用。ゆったり過ごせる空間をご提案します。
清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。
汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用で、日々のお掃除が簡単に。
便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。

仕様手洗:タンクレス セット内容便器(AF50HBNLW)、便座(DLAL931LW)、便皿洗浄ノズル(NS120)、ウォターダスターセット(WB121)、紙巻器(CF50TDN)、コントロールボックス(WB103H) 材質便器本体:陶器/便座:PP/防臭機構:ABS 質量(kg)21 LW(ラブリーホワイト) タイプ温水洗浄便座サンウォッシュ(リモコンタイプ) 方式防臭:バランス式 定格消費電力(W)1070 電源コード(m)1.2 使用地区寒冷地仕様 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)355×500×360(※便座除く) 洗浄水量(L)0.15 標準使用水量(L)約0.15/回(約1秒)※0.2MPa時 排水芯(mm)385〜440 洗浄方式フラッシュバルブ式(押しボタン) 脱臭なし
注意
※便器・便座のセット商品です。
※向かって左壁にWB103を、奥壁側に止水栓を取り付ける場合はWB103の中の分岐栓を必ず回転させて下さい。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達はできません。あらかじめご了承ください。
※お届け先宛名が法人様名であっても、お届け先がにて法人名が確認できない場合(個人宅(戸建住宅、アパート、マンション等)はお届けできません。
※通常の宅急便・宅配便とは扱いが異なる大型貨物便のため、時間指定はお受け出来ません。
※受け渡しは車上渡しにつき、建物内への搬入は致しませんので、荷下ろし以降の搬入は荷受人様ご自身でのご対応になります。
※発送した商品がお受け取りできない場合は、返送料、再送料、保管料などの諸費用をお客様に請求させて頂く場合がございます。
※商品の配達は4tトラックでお届け先まで配送ができる場合(概ね道幅4m、高さ3m進入可)に限ります。事前に配送場所まで通行可能かご確認ください。
但し、4tトラックでの配送可否の最終判断は運送会社となりますので、あらかじめご了承下さい。
※お届け先まで4tトラックが進入できない場合は、指定の運送会社最寄り営業所までお引き取り、または別途費用にて専用便手配となります。
※到着後速やかに商品に不具合がないか、ご確認をお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする