大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
3カ-W (+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
13410385
品番
3.5X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,334
販売価格(税別)
¥
4,849
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3.5