カナック企画
カナック企画の ヘルメット・ヘルメットホルダー
カナック企画の 子供用ヘルメット
キッズヘルメット 自転車用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13410524
品番
HV-004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
はたらくクルマデザインのかっこいい自転車用ヘルメット。300gと軽量設計のため、子どもの首への負担が軽減されます。内側は発砲ポリスチレン製。安心安全のSG規格適合品です。
用途
お子様の自転車用ヘルメット。子供 男の子 緊急車両 パトカー 消防車 救急車 ショベルカー 通学 通園 小学生 かっこいい キッズ
材質
表面:PVC(ポリ塩化ビニル)、内部:EPS(発泡ポリスチレン)、中パッド:ナイロン
色
ショベルカー
質量(g)
約300
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
26×22×14
頭囲(cm)
約50〜56
適合年齢(歳)
3〜8