動いても安心Wホールド ネオ・オムツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(30枚×8袋) 注文コード13410549 品番S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

「優しくフィット」でモレに強いオムツ。動いても収縮性ウエストギャザーでしっかりフィット。何度も付け直しが出来るラクラク装着テープ採用。密着性シッポ穴&ロング吸収体で、シッポ穴周りのモレをストップ。立体ギャザーで愛犬・愛猫の股ぐりにフィットするので、オシッコや軟便をしっかりガード。超吸水ガードで長時間安心。

用途ヨークシャテリア、マルチーズ、ミニチュアダックスフンド、一般的な大きさの猫用 材質【表面材】ポリオレフィン不織布、ポリエチレン、ポリエステル不織布【吸水材】綿状パルプ、吸収紙、高分子吸収材【防水材】ポリエチレンフィルム【止着材】粘着テープ【伸縮材】ポリウレタン【結合剤】ホットメルト粘着材 サイズS 長さ(cm)シッポからウエストまで:約26 胴回り(mm)30〜45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする