大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
ユニクロ(+)トラスP=2
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(92個)
注文コード
13410550
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.5
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼び
M4