5X30 ユニクロ(+)トラスP=2 大阪魂 13410586 5X30 ユニクロ(+)トラスP=2 大阪魂 13410586 5X30 ユニクロ(+)トラスP=2 大阪魂 13410586

ユニクロ(+)トラスP=2

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(31個) 注文コード 13410586 品番 5X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30 十字穴番号2 寸法a(mm)4.3 寸法d1(mm)8.5 寸法k(mm)3.1 寸法dk(mm)11.8 ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする