大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
3カ-W (+)トラスP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(108個)
注文コード
13410690
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
1
寸法a(mm)
3
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
1.9
寸法m(mm)
2.9
寸法dk(mm)
6.9
ねじの呼びd
M3
平座金
(D1×T)8×0.5