曜日別特売
PDRT1-IV パラシェードレクタングル つっぱり固定式 パラシェード(PARASHADE) 13410707

PDRT1-IV パラシェードレクタングル つっぱり固定式 パラシェード(PARASHADE) 13410707
PDRT1-IV パラシェードレクタングル つっぱり固定式 パラシェード(PARASHADE) 13410707
PDRT1-IV パラシェードレクタングル つっぱり固定式 パラシェード(PARASHADE) 13410707
PDRT1-IV パラシェードレクタングル つっぱり固定式 パラシェード(PARASHADE) 13410707
PDRT1-IV パラシェードレクタングル つっぱり固定式 パラシェード(PARASHADE) 13410707
PDRT1-IV パラシェードレクタングル つっぱり固定式 パラシェード(PARASHADE) 13410707
PDRT1-IV パラシェードレクタングル つっぱり固定式 パラシェード(PARASHADE) 13410707
PDRT1-IV パラシェードレクタングル つっぱり固定式 パラシェード(PARASHADE) 13410707
PDRT1-IV パラシェードレクタングル つっぱり固定式 パラシェード(PARASHADE) 13410707
PDRT1-IV パラシェードレクタングル つっぱり固定式 パラシェード(PARASHADE) 13410707
PDRT1-IV パラシェードレクタングル つっぱり固定式 パラシェード(PARASHADE) 13410707
PDRT1-IV パラシェードレクタングル つっぱり固定式 パラシェード(PARASHADE) 13410707
PDRT1-IV パラシェードレクタングル つっぱり固定式 パラシェード(PARASHADE) 13410707
PDRT1-IV パラシェードレクタングル つっぱり固定式 パラシェード(PARASHADE) 13410707
PDRT1-IV パラシェードレクタングル つっぱり固定式 パラシェード(PARASHADE) 13410707

パラシェードレクタングル つっぱり固定式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
アイボリー
内容量1個注文コード13410707品番PDRT1-IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

突っ張り固定式で、簡単設置できる長方形型ガーデンパラソル(パラシェードレクタングル)。画期的な突っ張り固定式&長方形型デザインで、高さは200から310cm、幅は200cmのスペースさえあれば設置可能。
突っ張り固定式なので設置の際の工事不要、工具類も不要。足元に重しなどを置く必要がないので広々と使える。日ざしを遮ることによる体感温度の差は3度から4度。
室内の温度を上がりにくくし、熱中症対策のひとつとしても。不要時はコンパクトに収納可。使わないときは、傘のように畳めるので無駄なスペースを取らず、空間を圧迫することがありません。わずか3ステップなので慣れれば女性1人でも約5分程度で設置可能。
【取り付け手順】
1.設置場所の高さを測る
2.高さに応じて突っ張り棒の長さを調整
3.突っ張り棒を固定したら傘部分を広げる

用途ガーデンパラソル、パラシェード、レクタングルパラソル、長方形型パラソルとして。日よけ、熱中症対策、省エネなどに。材質支柱:スチール(粉体塗装)、生地:ポリエステル、傘親骨:スチール(粉体塗装)、開閉ハンドル:アルミ合金質量(kg)約5アイボリー紫外線防御率(%)93.1高さ(cm)設置可能:200-310組立時間約20-30分支柱径(Φmm)約38本体寸法(cm)幅200×出幅100×高さ200-310
注意
※必ずご購入前に設置環境の確認をお願いします
※突っ張り棒の受け面が十分に硬くて丈夫な面であること。また、長期的に強い圧力が掛かったり、強い振動を与えたりしても変形しない面であること。
※(500kg以上の押さえ圧に耐えられる面、目安は金づちで叩いても変形・破損しない面)=突っ張り棒の受け面が十分に硬くて丈夫な面でないと、本製品は設置できません。
※芝生などやわらかい土台の場合は、床にコンクリードブロックなどを置き、安定感のある固い平らな面に設置してください。
※突っ張り棒の受け面(天井、床)が水平面から見て4度以内であること、
※取付け場所の寸法が、本製品の規定範囲内であること。
※強風時は必ず巻き上げて、使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする