ダストストッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13410759 品番DB-80(IV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

サビに強い中・小型の屋外用ダストストッカー。ハイテンション亜鉛メッキ鋼板で硬度が高く、さびに強い。地面との接地部は高さ調節可能なアジャスター付き。
ゴミ袋をそのまま引っ掛けるツメ付きなので別でゴミ箱を用意する必要がありません。天板裏には袋や雑巾などを収納するスペース付き。フタの開け閉めしやすい取っ手付き。

用途屋外用ゴミ箱、屋外ストッカー、ダストストッカー、ゴミステーションとして。猫・犬・カラス・動物除けごみばことしても。 仕様組立品 材質構造部材:スチール(ハイテンション亜鉛メッキ鋼板)、表面加工:粉体塗装(ポリエステル樹脂) 質量(kg)20 アイボリー 容量(L)180 組立時間約30-40分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)85×49×70 フタの種類かぶせ式
取扱説明書:(1.29MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする