大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
3カ-W (+)トラスP=3
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(29個)
注文コード
13410787
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
3
寸法a(mm)
6.3
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.7
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
14
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×T)13×1.0