スライムパンチ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(300g) 注文コード13410926 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カビ、ヌメリ、油汚れをこれ1本でキレイに。創業50年の老舗化学メーカーが開発した洗浄剤。独自に配合した液だれしにくいジェルでカビ、黒ずみ、油汚れを強力に落とします。
カビを根本から落とすには表面を覆うたんぱく質や油汚れを除去することが必要であり、タンパク質や油汚れに強い成分とカビや黒ずみに強い成分、2つの成分をジェル化させた新発想の洗浄剤。
使い方は簡単。原液をそのままかけるだけでOK、30分後にはキレイに汚れが落ちているので後は水でサッと流すだけ。面倒な水回りも簡単にお掃除できます。ジェルタイプで液だれしにくく、壁やゴムパッキンのカビにもしっかり浸透し除去。
原液を入れて1回すだけで洗濯槽裏側のカビ、水垢、ヌメリをキレイに落とせます。強力な除菌効果によりお掃除後はカビやヌメリが出にくくなる効果も期待できます。(※洗濯機の容量の200分の1程度が目安です)
キッチンのゴミ受け、三角コーナーや、ふきんにおしぼり、湯呑みや急須などの浸け置き洗いにお使いいただけます。
気になる塩素系のにおいはジェルに閉じ込め大幅に軽減しています。

適合
【対応物】シリコン、ゴムパッキン、コーキング等(浴室、洗面台、窓、冷蔵庫等)、ステンレス、PE/PP樹脂
【非対応物】食品、色柄物の繊維製品、ステンレス以外の金属(アルミ、鉄、銅、メッキ、ホーロー等、錆のあるステンレスも不可)、アルカリに弱い樹脂(アクリル、ABS、ポリカーボネート、メラミン等)、浴槽、風呂釜、化粧鋼板壁(磁石が付く壁)、しっくい壁、クロス壁、石の壁、人工大理石、御影石、木製品、漆器、クリスタル製品、獣毛の刷毛や筆、水洗いできない物や場所
用途浴室・お風呂のカビ取り、防カビ剤に。洗濯槽のカビ、水垢、ヌメリ取りに。キッチンのゴミ受け、三角コーナーや、ふきんにおしぼり、湯呑みや急須などの浸け置き洗いにも。 成分次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、水酸化カリウム(4.5%) セット内容本体(300g)、ハケ 液性アルカリ性
注意
※他の洗剤と一緒に使用すると有害なガスが出るので、絶対に一緒に使用しないでください。
※ドラム式洗濯機不可
※すべての菌に効果があるわけではありません。

商品説明動画

スライムパンチ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-12-07
用途:
お風呂ドアのパッキンのカビ取りに。
その他業種

なかなか取れないお風呂ドアのパッキン部分の黒カビにこちらの商品であればと期待して購入しましたが、取れませんでした。ドラッグストアで買えるものと同等くらいの効果でしたので、わざわざこの価格だして買う価値はなかったと後悔です。

1人が参考にしています
対象商品:
13410926
2023-06-19
用途:
お風呂のカビ取り
建設業・工事業

TVショッピングのようにハケでなでるだけでカビが取れるというようなことはないです。時間を置くとそこそこ取れます。
あの独特な匂いがあまりしないのでそこは良かったと思います。

1人が参考にしています
2023-08-19
用途:
お風呂の蓋周りのゴムカビ取り
サービス業

TVショッピングでは、ハケで塗ると見る見るカビが取れていくのを見て此れは凄いと注文しましたが、しばらく置かないと取れません。カビがひどいところは薄くはなりますが、完全には取れずガッカリです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見いただき誠にありがとうございます。
改善検討に努めさせていただきます。

対象商品:
13410926
2023-09-01
用途:
厨房の掃除
株式会社フロマージュウ 様 (製造業)

厨房やお風呂の掃除に最適、
カビ防止にもなり大変綺麗になります。

1人が参考にしています
対象商品:
13410926
2023-08-26
用途:
キッチンシンクのコーキングのカビ取り
quatre HAIR DESIGN 様 (サービス業)

新築から1年経ったキッチンに使用しました。割とこまめに洗っているのですが小さな黒カビが生えてしまってて、取れると良いなと思い購入しました。
ほとんど効果なかったです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見いただき誠にありがとうございます。 改善検討に努めさせていただきます。

対象商品:
13410926
2022-12-25
用途:
お風呂のタイルの黒カビ取り
その他業種

市販のカビ取り剤で取れないのでスライムパンチを使ってみようと購入。
期待 大。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする