エコメイト(ECOMATE)
エコメイト(ECOMATE)の 洗剤
エコメイト(ECOMATE)の 風呂用洗剤
エコメイト(ECOMATE)の 風呂釜洗剤
風呂釜クリーナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(900g×4箱)
注文コード
13410935
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
残り湯を利用して風呂釜・浴槽小物の湯ドロを一度に掃除。
風呂釜内部に付着した皮脂、湯ドロ、カビ、水垢、ヌメリなどを強力分解します。
石油系界面活性剤不使用!天然由来成分100%の風呂釜粉末洗浄剤です。
用途
浴槽、お風呂の小物の掃除に。お風呂場の皮脂、湯ドロ、カビ、水垢、ヌメリ掃除に。
材質
界面活性剤(純せっけん分[3%、脂肪酸カリウム])、アルカリ剤(炭酸塩、硅酸塩)、水軟化剤(アミノ酢酸)、還元剤(チオ硫酸塩)、工程剤(芒硝)、浸透剤(コハク酸塩)
液性
アルカリ性
使用の目安
200〜300リットルの浴槽に対し1袋(300g)、頻度:1ヶ月に1回