日東
日東の 歯磨き用品
日東の 歯磨き関連商品
歯ブラシスタンド ドライトレイ付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13411048
品番
TS-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ドライトレイ付の歯ブラシスタンド。ドライトレイは珪藻土でできており、水滴を吸収してくれるので衛生的。4本の歯ブラシを立てることができ、コップや歯磨き粉を置くスペースもあります。
用途
歯ブラシ立て、歯ブラシホルダー、歯ブラシラックとして。ハブラシ 洗面用品 洗面所 珪藻土
材質
スチール(三価ユニクロメッキ+粉体塗装)、珪藻土
色
ホワイト
質量(g)
280
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
12.5×6.5×11.2