shoes SAVON スターターキット 専用ブラシ付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100mL) 注文コード13411075 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

水のいらない靴用シャンプー。スニーカーからスウェードパンプスの汚れまですっきり落とせます。泡状フォームを直接つけて専用ブラシでこするだけ。
植物由来の洗浄成分が汚れを落とし、手肌に負担をかけにくい。清潔感のあるシャボンの香り。香りが続くので靴箱までいい香りに。

用途シューズ用合成洗剤。スニーカー、パンプス、革靴、ブーツの汚れに。泡 フォーム 汚れ ケア シューケア 材質【成分】界面活性剤(4.5%/ラウリルグルコシド/PEG-60水添ヒマシ油)・安定化剤・香料【専用ブラシ】本体:天然木、ブラシ:馬毛・ポリプロピレン 寸法(cm)専用ブラシ:14×5×4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
安全靴の洗浄
有限会社 板橋金型工業所 様 (製造業)

作業中の履物は洗って干す時間が無いので、これを試しました
泡フォーム付けてブラッシング 布で拭き上げでOKでした
香りも良く 満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする