楽歩人(R)ソールPRO

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 13411118 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

スポーツドクター・スポーツシューフィッター監修「歩く」を「トレーニング」に変えるインソール。使うだけで筋肉活動量がUP。
独自開発のインソールで、その一歩をトレーニングに。親指のグリップで重心を内側へ意識させることで、足の親指に力が入り蹴り出しがスムーズになる。
カップインソールが踵を包み込んで歩行を安定させる。ハニカムパッドとエアージェルクッションで足裏全体の衝撃を吸収。
縦・横アーチを同時にサポートして正しい歩行に導くことで、快適に歩くことが出来る。カットラインにより足に合わせたサイズ調整が可能。突起がしっかり足裏にフィット。

用途インソール、中敷き、靴パッドとして。衝撃吸収 トレーニングインソール カップインソール 筋肉活動UP 歩行 アーチサポート ジェルパッド 足裏 疲れにくい 土踏まず 偏平 材質生地:ポリエステル、合成底:ポリウレタン ブラック&レッド サイズM サイズ(cm)22.5〜23.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする