レインコート

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ90cm シーグラス 注文コード13411179 品番AADB002340190
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はサイズ・柄など12種類から選べます 他の種類を見る

ハイネック仕様でフードが脱げにくい。透明つばで視界もクリア。雨が入りにくい二重袖仕様。
脇下にはムレにくい通気穴付き。リュックを背負ったままでも着やすいタック入り。背面の反射プリントで暗くても安心。持ち運びしやすい筒型収納ポーチ付き。

用途子ども用レインウェア。雨合羽 カッパ 雨具 おしゃれ かわいい こども 子供 子ども 通園 幼稚園 保育園 材質本体:ポリエステル100%、つば:塩化ビニル樹脂 サイズ90cm 着丈(cm)53 シーグラス 裄丈(cm)47 身幅(cm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする