ダッドウェイ
ダッドウェイの レインウェア・ヤッケ
ダッドウェイの レインウェア
ダッドウェイの ポンチョ
パンチョ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
クラウド
注文コード
13411285
品番
AADB001352290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
パンツ+ポンチョのセット=パンチョ。サッと羽織れるポンチョタイプ。フード回りがゴム入りなので強風でも脱げにくい。
用途
子ども用レインウェア。雨合羽 カッパ 雨具 おしゃれ かわいい こども 子供 子ども 通園 幼稚園 保育園
材質
ポリエステル100%
色
クラウド
股下(cm)
30
ウエスト(cm)
約66
着丈(cm)
ポンチョ:44
寸法(cm)
90
総丈(cm)
パンツ:50