美姿勢ABARAサポーター

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM-L ブラック 注文コード13411398 品番BK M-L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990
この商品はサイズ・色など4種類から選べます 他の種類を見る

スポーツ医学博士監修の美姿勢サポーター。安心の日本製。着ている間は幅広肩ベルトが肩を支えて引き戻し、胸が開いた正しい姿勢に。
胸を圧迫せず下から支え、着用中はバストアップ効果が期待できる。
伸縮性に優れ締め付けが少なくくい込みにくいので、アウターに響かない。吸放湿性にすぐれたカルキュロ(R )エコを使用。一年中サラッと快適。

用途補正インナー、サポーターとして。肩コリ 猫背対策 肩甲骨 背筋矯正 姿勢矯正 補整下着 材質ナイロン56%、ポリエステル34%、ポリウレタン10% ブラック サイズM-L バスト(cm)79-94 アンダーバスト(cm)65-80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-10
用途:
座り作業時の姿勢矯正に
製造業

思っていたより肩を後ろに引く(胸を反らす)力が弱く、あばらの部分だけが締め付けられる感じで、特に胃の部分が締め付けられて違和感があります。
姿勢を正すサポーターとしては、あまり役に立ちません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする