スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13411608 品番 DSSB-0915(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなのスチール物置き
DIY用品やアウトドア用品などの収納にぴったりなカラー
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
衝撃に強く、サビにも強い
扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
安心の専用鍵付き

用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 質量(kg)41 ブラック 高さ(mm)1534 奥行(mm)495 間口(mm)927 耐荷重(kg)底板:100、棚板:30 棚板数(枚)1(可動) 形態組立品 組立時間約40-60分 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×345×1440 扉形式引き戸
関連資料:(1.62MB)
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする