スチール収納庫

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13411617 品番DSB-098(LGY)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

省スペースながらオリコンが収納可能な奥行の広いスチール製収納庫。奥行(内寸)を通常タイプよりも+15cm広い49.5cm確保。アウトドア用収納ボックスの保管にも最適なサイズ感。
カラーはお庭で主張しすぎず、さりげなくおしゃれを演出できるライトグレー。サビに強いハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。扉に吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。安心の専用鍵付き。

用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管に。スチール収納庫、スチール物置として。 材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 質量(kg)27 ライトグレー 高さ(mm)834 奥行(mm)645 間口(mm)927 段数可動:7段 耐荷重(kg)(底板)約100、(棚板)約30 棚板数(枚)1(可動) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部内寸:86×49.5×74 組立時間約30-40分 扉形式引き戸
取扱説明書:(1.63MB)
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする