大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
3カ-W +アプセットP=3(ウスイタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(65個)
注文コード
13411880
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.1
寸法S(mm)
7
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.8
ねじの呼びd
M4
平座金
(D1×t)10×0.8