8X16 3カ-W +アプセットP=3(ウスイタ 大阪魂 13411977 8X16 3カ-W +アプセットP=3(ウスイタ 大阪魂 13411977 8X16 3カ-W +アプセットP=3(ウスイタ 大阪魂 13411977

3カ-W +アプセットP=3(ウスイタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(13個) 注文コード 13411977 品番 8X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16 十字穴番号3 寸法a(mm)5.8 寸法S(mm)13 寸法d1(mm)14.5 寸法K(mm)5.5 ねじの呼びdM8 平座金(D1×t)18×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする