大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
ステン(+)アプセットP=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(31個)
注文コード
13412571
品番
4X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.3
寸法S(mm)
7
寸法e(mm)
8.1
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
4
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)10×0.8