大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
ステン(+)アプセットP=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(12個)
注文コード
13412625
品番
6X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
十字穴番号
3
寸法a(mm)
3.7
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)13×1.0