大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の (+)バインド
キジ(+)バインドP=3
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(47個)
注文コード
13413088
品番
5X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.4
寸法d1(mm)
8.5
寸法m(mm)
5
寸法dk(mm)
10.3
ねじの呼び
M5
寸法k+f(mm)
3.1
平座金
(D1×T)12×0.8