ハッピーエレファント 食器用洗剤

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500mL) 注文コード 13413254 品番 詰替え/グレープフルーツ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

洗浄力が大幅アップ。続く泡持ちで確かな洗浄力。天然精油100%の香り。

タイプ液体 液性中性 香りグレープフルーツ 着香料香りあり 商品タイプ詰替用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13413227
2023-07-27
用途:
食器洗い
卸売・小売業

外に流す物なので、環境にいいものを使いたく、ハッピーエレファンを選んでます。
泡切れも良く、満足です。リピートしています。

1人が参考にしています
対象商品:
13413227
2023-09-19
用途:
キッチン用
卸売・小売業

使用感良し
自然な素材なので、手荒れ等なくなりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする