曜日別特売
- ガム・プラスデンタルリンス低刺激ノンアルコールタイプ サンスター 13413315

- ガム・プラスデンタルリンス低刺激ノンアルコールタイプ サンスター 13413315
- ガム・プラスデンタルリンス低刺激ノンアルコールタイプ サンスター 13413315

ガム・プラスデンタルリンス低刺激ノンアルコールタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(900mL)
内容量1個(900mL)注文コード13413315品番-
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

歯周病菌が増殖する原因に着目した歯周病予防液体ハミガキ。歯周病菌を殺菌するだけでなく、菌の増殖まで抑えるプラスのアプローチ。液体だからお口のすみずみまで広がり、歯とハグキに長時間留まります。ピリピリしない低刺激ノンアルコールタイプ。

タイプ低刺激シリーズG・U・M商品タイプポンプ医薬品医療機器等法医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: 自宅と会社で使用してます
HACエンジニアリング株式会社建設業・工事業

以前から使用してます。他メーカーも使ったことがありますが、スッキリ感と歯周病予防にはこれが一番と思います。 長年近くのドラックストアーで購入してましたが、あまり価格も変わりませんので今後はモノタロウさんでリピートします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする