ガム・プラスデンタルリンス低刺激ノンアルコールタイプ

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(450mL) 注文コード 13413324 品番 -
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

歯周病菌が増殖する原因に着目した歯周病予防液体ハミガキ。歯周病菌を殺菌するだけでなく、菌の増殖まで抑えるプラスのアプローチ。液体だからお口のすみずみまで広がり、歯とハグキに長時間留まります。ピリピリしない低刺激ノンアルコールタイプ。

タイプ低刺激 シリーズG・U・M 商品タイプボトル 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-06
用途:
自宅と会社で使用してます
HACエンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

以前から使用してます。他メーカーも使ったことがありますが、スッキリ感と歯周病予防にはこれが一番と思います。 長年近くのドラックストアーで購入してましたが、あまり価格も変わりませんので今後はモノタロウさんでリピートします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする