4X18 Sコ-トステン(+)ナベP=3 大阪魂 13413395 4X18 Sコ-トステン(+)ナベP=3 大阪魂 13413395 4X18 Sコ-トステン(+)ナベP=3 大阪魂 13413395

Sコ-トステン(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 13413395 品番 4X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,206
販売価格(税別)
8,369
長さ(mm)18 十字穴番号2 寸法a(mm)4.4 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4 平座金(D1×T)10×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする